OBO BETTERMANN - OBO6392008 AW 15 11 VA4571 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6392008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 110 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 110 mm
Confezione
30 PZ
EAN
4012196817634
Codice prodotto
OBO6392008
Cod. produttore
6392008
Produttore
OBO
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
110 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
110 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Acciaio Inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316Ti (1.4571)


