OBO BETTERMANN - OBO6392032 AW 15 41 VA4571 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6392032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Lunghezza - 410 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 410 mm
Confezione
30 PZ
EAN
4012196817818
Codice prodotto
OBO6392032
Cod. produttore
6392032
Produttore
OBO
Altezza:
70 mm
Lunghezza:
410 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
410 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B410mm, V4A, 1.4571, GB


