OBO BETTERMANN - OBO6418554 AW 55 21 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6418554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 90 mm
Lunghezza - 210 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196204731
Codice prodotto
OBO6418554
Cod. produttore
6418554
Produttore
OBO
Altezza:
90 mm
Lunghezza:
210 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
210 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri


