OBO BETTERMANN - OBO6418651 AW 55 71 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6418651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 195 mm
Lunghezza - 710 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 710 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196205097
Codice prodotto
OBO6418651
Cod. produttore
6418651
Produttore
OBO
Altezza:
195 mm
Lunghezza:
710 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
710 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6418651 - AW 55 71 FT MENSOLA


