OBO BETTERMANN - OBO6418686 AW 55 81 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6418686

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 195 mm
Lunghezza - 810 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Larghezza - 810 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196205158
Codice prodotto
OBO6418686
Cod. produttore
6418686
Produttore
OBO
Altezza:
195 mm
Lunghezza:
810 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
810 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Mensola per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6418686 - AW 55 81 FT MENSOLA


