OBO BETTERMANN - OBO6419704 AW 30 11 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6419704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 110 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196206599
Codice prodotto
OBO6419704
Cod. produttore
6419704
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
110 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
110 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri


