OBO BETTERMANN - OBO6419747 AW 30 31 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6419747

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 310 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 310 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196206773
Codice prodotto
OBO6419747
Cod. produttore
6419747
Produttore
OBO
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
310 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
310 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri


