OBO BETTERMANN - OBO6419828 AW 30 61 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6419828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 610 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 610 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196206957
Codice prodotto
OBO6419828
Cod. produttore
6419828
Produttore
OBO
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
610 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
610 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


