OBO BETTERMANN - OBO6420610 AW G 15 31 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO - 6420610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 65 mm
Lunghezza - 310 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
30 PZ
EAN
4012196662593
Codice prodotto
OBO6420610
Cod. produttore
6420610
Produttore
OBO
Altezza:
65 mm
Lunghezza:
310 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
310 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


