OBO BETTERMANN - OBO6420788 AW 15 51 FT MENSOLA PARETE E PROFILATO C - 6420788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 510 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 510 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4012196207374
Codice prodotto
OBO6420788
Cod. produttore
6420788
Produttore
OBO
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
510 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
510 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Qualità del materiale:
Altri


