OBO BETTERMANN - OBO6420909 AW 15 11 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT - 6420909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 110 mm
Superficie - Zincato a caldo
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
30 PZ
EAN
4012195076773
Codice prodotto
OBO6420909
Cod. produttore
6420909
Produttore
OBO
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
110 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


