OBO BETTERMANN - OBO6420915 AW 15 21 FT 2L MENSOLA PARETE E PROFILAT - 6420915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 54 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Larghezza - 210 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
30 PZ
EAN
4012195076797
Codice prodotto
OBO6420915
Cod. produttore
6420915
Produttore
OBO
Altezza:
54 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
210 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


