OBO BETTERMANN - OBO6442803 AW 30 11 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6442803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 110 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196208937
Codice prodotto
OBO6442803
Cod. produttore
6442803
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
110 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
110 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


