OBO BETTERMANN - OBO6442838 AW 30 21 VA4301 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6442838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Lunghezza - 210 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196209057
Codice prodotto
OBO6442838
Cod. produttore
6442838
Produttore
OBO
Altezza:
70 mm
Lunghezza:
210 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
210 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


