OBO BETTERMANN - OBO6443621 AW 30 31 VA4571 MENSOLA PARETE E PROFILA - 6443621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 310 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 310 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196955879
Codice prodotto
OBO6443621
Cod. produttore
6443621
Produttore
OBO
Lunghezza:
310 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
310 mm
Superficie:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316Ti (1.4571)


