AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7001290 RB 90 640 FS CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO - 7001290

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7001290 RB 90 640 FS CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196211630

Codice prodotto

OBO7001290

Cod. produttore

7001290

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Colore:

Altri

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva a 90° orizzontale, forma rotonda 60x400, St, FS