OBO BETTERMANN - OBO7002491 RAA 820 FS DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO - 7002491

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Modello - Giunto incluso
Raggio interno di curvatura - 50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196819676
Codice prodotto
OBO7002491
Cod. produttore
7002491
Produttore
OBO
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Modello:
Giunto incluso
Raggio interno di curvatura:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


