OBO BETTERMANN - OBO7006330 RGBV 615 FS CURVA SNODATA VERTICALE - 7006330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di costruzione - Curva snodata completa
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
4012196500352
Codice prodotto
OBO7006330
Cod. produttore
7006330
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Curva snodata completa
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
400 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto incluso
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


