AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7007278 RBV 830 F FS CURVA SCENDERE 90? FS - 7007278

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7007278 RBV 830 F FS CURVA SCENDERE 90? FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195711650

Codice prodotto

OBO7007278

Cod. produttore

7007278

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva scendere 90° FS 85x300, St, FS