OBO BETTERMANN - OBO7007326 RBV 150 S FS CURVA SALIRE 90? FS - 7007326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195711773
Codice prodotto
OBO7007326
Cod. produttore
7007326
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
0


