OBO BETTERMANN - OBO7007398 RBV 110 S FT CURVA 90? SALIRE - 7007398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195850908
Codice prodotto
OBO7007398
Cod. produttore
7007398
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
235 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
0


