AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7068115 RB 45 110 FT CURVA A 45? ORIZZ., CON MOR - 7068115

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7068115 RB 45 110 FT CURVA A 45? ORIZZ., CON MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196991280

Codice prodotto

OBO7068115

Cod. produttore

7068115

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Colore:

Altri

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto incluso

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva a 45° orizz., con morsetto angolare 110x100, St, FT