OBO BETTERMANN - OBO7068212 RB 45 120 FT CURVA A 45? ORIZZ., CON MOR - 7068212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Raggio interno di curvatura - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196991341
Codice prodotto
OBO7068212
Cod. produttore
7068212
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Raggio interno di curvatura:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto incluso
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Altri