OBO BETTERMANN - OBO7070306 SSLB 100 DD GIUNTO LARGO, CON 2 FISSAGGI - 7070306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto per connessione basi
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
4012196095247
Codice prodotto
OBO7070306
Cod. produttore
7070306
Produttore
OBO
Modello:
Giunto per connessione basi
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
85 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri