AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7070322 SSLB 400 DD GIUNTO LARGO, CON 4 FISSAGGI - 7070322

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7070322 SSLB 400 DD GIUNTO LARGO, CON 4 FISSAGGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto per connessione basi

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196095483

Codice prodotto

OBO7070322

Cod. produttore

7070322

Produttore

OBO

Modello:

Giunto per connessione basi

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

385 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7070322 - SSLB 400 DD PIASTRA DI GIUNZIONE