AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7077300 RGBEV 130 FT ELEMENTO PER CURVE SNODATE - 7077300

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7077300 RGBEV 130 FT ELEMENTO PER CURVE SNODATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Elemento per curva snodata

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196228911

Codice prodotto

OBO7077300

Cod. produttore

7077300

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Elemento per curva snodata

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Elemento per curve snodate verticale 110x300, St, FT