AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7082223 RGV 60 FT GIUNTO A CERNIERA PER PASSEREL - 7082223

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7082223 RGV 60 FT GIUNTO A CERNIERA PER PASSEREL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196230785

Codice prodotto

OBO7082223

Cod. produttore

7082223

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

260...260 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

254 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto a cerniera per passerella portacavi 60x260, St, FT