OBO BETTERMANN - OBO7109407 RWEB 640 FS ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P - 7109407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196241873
Codice prodotto
OBO7109407
Cod. produttore
7109407
Produttore
OBO
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


