AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7117116 RT 610 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7117116

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7117116 RT 610 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Modello - Giunto incluso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196812356

Codice prodotto

OBO7117116

Cod. produttore

7117116

Produttore

OBO

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Modello:

Giunto incluso

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 60x100, St, FT