OBO BETTERMANN - OBO7117507 RT 650 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7117507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
4012196245116
Codice prodotto
OBO7117507
Cod. produttore
7117507
Produttore
OBO
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


