AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7119313 RT 130 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7119313

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7119313 RT 130 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196812837

Codice prodotto

OBO7119313

Cod. produttore

7119313

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 110x300, St, FT