AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7119496 RT 150 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7119496

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7119496 RT 150 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Raggio interno di curvatura - 150 mm

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196245833

Codice prodotto

OBO7119496

Cod. produttore

7119496

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Raccordo di derivazione a T orizzontale, forma rotonda 110x500, St, FT