OBO BETTERMANN - OBO7122500 RAA 850 FT DERIVAZIONE LATERALE ESECUZIO - 7122500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 500 mm
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Schema di foratura NATO - no
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
4012196246793
Codice prodotto
OBO7122500
Cod. produttore
7122500
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
500 mm
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo


