AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7123310 RAA 130 FT DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO - 7123310

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7123310 RAA 130 FT DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Giunto incluso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196813674

Codice prodotto

OBO7123310

Cod. produttore

7123310

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

300 mm

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto incluso

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Derivazione laterale con 2 morsetti angolari 110x300, St, FT