AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7123396 RAA 140 FT DERIVAZIONE LATERALE ESECUZIO - 7123396

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7123396 RAA 140 FT DERIVAZIONE LATERALE ESECUZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm

  • Raggio interno di curvatura - 150 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196247097

Codice prodotto

OBO7123396

Cod. produttore

7123396

Produttore

OBO

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

400 mm

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Derivazione laterale esecuzione tonda 110x400, St, FT