OBO BETTERMANN - OBO7125305 RB 90 630 FT CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR - 7125305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Tipo di costruzione - Arco rigido
Raggio interno di curvatura - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196814336
Codice prodotto
OBO7125305
Cod. produttore
7125305
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Raggio interno di curvatura:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto incluso
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Altri