AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7126514 RB 90 850 FT CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO - 7126514

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7126514 RB 90 850 FT CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Raggio interno di curvatura - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196248117

Codice prodotto

OBO7126514

Cod. produttore

7126514

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altri

Curva a 90° orizzontale, forma rotonda 85x500, St, FT