OBO BETTERMANN - OBO7126611 RB 90 860 FT CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO - 7126611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 85 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196248179
Codice prodotto
OBO7126611
Cod. produttore
7126611
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
85 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Altri