AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7130990 DBV 85 100 F FS COPERCHIO CURVA SCENDERE - 7130990

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7130990 DBV 85 100 F FS COPERCHIO CURVA SCENDERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Sovrapposto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195711964

Codice prodotto

OBO7130990

Cod. produttore

7130990

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Sovrapposto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio curva scendere 90° FS B100mm, St, FS