AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7131348 DFAA 300 DD COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7131348 DFAA 300 DD COPERCHIO DERIVAZIONE LATERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196252312

Codice prodotto

OBO7131348

Cod. produttore

7131348

Produttore

OBO

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Coperchio derivazione laterale con bussole gir., per RAA 300 B300mm, St, DD