AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7131524 DBV 500 S DD COPERCHIO CURVA 90? SALIRE - 7131524

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7131524 DBV 500 S DD COPERCHIO CURVA 90? SALIRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195874409

Codice prodotto

OBO7131524

Cod. produttore

7131524

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio curva 90° salire B500mm, St, DD