OBO BETTERMANN - OBO7138113 RGBV 610 VA4301 CURVE SNODATE VERTICALE - 7138113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012196258499
Codice prodotto
OBO7138113
Cod. produttore
7138113
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
In entrambe le direzioni
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Altri
Tipo di costruzione:
Curva snodata completa
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
400 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto incluso
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri