AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7138502 DFBM 90 150 FS COPERCHIO CURVA 90? PIANA - 7138502

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7138502 DFBM 90 150 FS COPERCHIO CURVA 90? PIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195929109

Codice prodotto

OBO7138502

Cod. produttore

7138502

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Coperchio curva 90° piana Magic con bussole B=150mm, St, FS