AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7138540 DFBM 90 100 DD COPERCHIO CURVA 90? PIANA - 7138540

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7138540 DFBM 90 100 DD COPERCHIO CURVA 90? PIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195929192

Codice prodotto

OBO7138540

Cod. produttore

7138540

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio curva 90° piana Magic con bussole B=100mm, St, DD