AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7138548 DFBM 90 400 DD COPERCHIO CURVA 90? PIANA - 7138548

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7138548 DFBM 90 400 DD COPERCHIO CURVA 90? PIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195929239

Codice prodotto

OBO7138548

Cod. produttore

7138548

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Coperchio curva 90° piana Magic con bussole B=400mm, St, DD