AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7138590 DFBM 90 100 V4A COPERCHIO CURVA 90? PIAN - 7138590

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7138590 DFBM 90 100 V4A COPERCHIO CURVA 90? PIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195929338

Codice prodotto

OBO7138590

Cod. produttore

7138590

Produttore

OBO

Angolo / Raggio (valore):

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Altri

Coperchio curva 90° piana Magic con bussole B=100mm, V4A, 1.4571