OBO BETTERMANN - OBO7401410 DUG 350-3 9SL COPERCHIO CARICHI PESANTI - 7401410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 350 mm
Larghezza - 383 mm
Lunghezza - 383 mm
Spessore del materiale - 4 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto
Confezione
1 PZ
EAN
4012196539031
Codice prodotto
OBO7401410
Cod. produttore
7401410
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
350 mm
Larghezza:
383 mm
Lunghezza:
383 mm
Spessore del materiale:
4 mm
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Foro di montaggio:
Quadrato
Materiale:
Acciaio


