AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7403826 OKB IE 25085 ON ANGOLO INTERNO - 7403826

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7403826 OKB IE 25085 ON ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 250 mm

  • Foro di montaggio - Nessuno

  • Lunghezza - 421 mm

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto

  • Altezza minima del filo pavimento - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195845973

Codice prodotto

OBO7403826

Cod. produttore

7403826

Produttore

OBO

Larghezza:

250 mm

Foro di montaggio:

Nessuno

Lunghezza:

421 mm

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Secco / Asciutto

Altezza minima del filo pavimento:

85 mm

Campo di livellamento:

0...0 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

no

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

no

Con separatori:

no

Fissaggio dei separatori:

A innesto

Vano di fondo (base canale / cassetta):

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

angolo interno 421x421x87, St, FS