AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405084 GES R2 9011 COPERCHIO A RIBALTA CON BLOC - 7405084

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405084 GES R2 9011 COPERCHIO A RIBALTA CON BLOC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Tondo

  • Numero RAL - 9011

  • Colore - Nero

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196459599

Codice prodotto

OBO7405084

Cod. produttore

7405084

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Tondo

Numero RAL:

9011

Colore:

Nero

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Adatto per canale sottopavimento:

no

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Diametro esterno:

140 mm

Coperchio a ribalta con blocco. Plastica. Nero Grafite, PA, nero grafite, 9011