OBO BETTERMANN - OBO7405085 GES9-3S U 9011 SERVICE OUTLET GES9-3S UN - 7405085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello coperchio - Quadrato
Numero RAL - 9011
Colore - Nero
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 3
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012196460557
Codice prodotto
OBO7405085
Cod. produttore
7405085
Produttore
OBO
Modello coperchio:
Quadrato
Numero RAL:
9011
Colore:
Nero
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
3
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità minima di incasso:
73 mm
Larghezza di incasso:
244 mm
Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:
sì
Lunghezza di incasso:
244 mm
Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):
sì
Adatto per lavaggio bagnato:
no
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
5 mm
Adatto per canale sottopavimento:
sì
Lunghezza esterna:
264 mm
Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):
sì
Larghezza esterna:
264 mm